Uline Air – Rouleau d'emballage à bulles – 12 po x 175 pi, 3⁄16 po

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS

Économisez jusqu'à 50 % avec les bulles d'air de Uline.
  • Protection des produits recommandée pour les courts cycles d'expédition.
  • Perforé tous les 12 pouces.
  • Boîte distributrice pratique.
Nº DE
MODÈLE
TAILLE
DES BULLES
UTILISATION DIMENSIONS
DU ROULEAU
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 10 20+
S-1012 3/16 po Superposition 12 po x 175 pi 4 27 $ par carton, toute quantité  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Boîte : 19 1/4 x 12 1/4 x 19 1/8 po
  • Diamètre des bulles : 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène/nylon
  • Contenu recyclé :
    • Plastique recyclé : Minimum 20 %
    • Postconsommation : Minimum 10 %
TEMPÉRATURE :
  • Fusion : 79 à 85 °C (175 à 185 °F)
UTILISATION :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide
  • Conforme à la norme MIL-STD-3010, méthode 3005
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES BULLES5 mm3/16 po
DIMENSIONS DU ROULEAU30 cm x 53 M12 po x 175 pi
POIDS/CARTON1,8 kg4 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 06 h 29 m 28 s PM; CNWEB3