Baril en plastique – 55 gallons, dessus fermé, noir

CLASSIFICATION ONU

Excellent pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Polyéthylène résistant aux bosselures et anticorrosif.
  • Baril de 55 gallons pouvant contenir jusqu'à 870 lb de liquides ou de solides.
  • Deux ouvertures de 2 po pour verser et ventiler.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESSUS CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-10757BL Fermé 55 gallons 1H1/Y1.9/100 22 131 $ 118 $ ch.  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
ÉPAISSEUR :
  • 2,2 mm
MATÉRIAU :  
  • Couvercle et baril : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Bouchons/couvercles : joints en caoutchouc EPDM
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ouvertures :
    • Les bouchons ne sont pas ventilés.
    • Étanche à l'air
    • (1) filetage fin/NPS de 2 po
    • (1) gros filetage/trapézoïdal de 2 po
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
APPARENCE :  
  • Comporte des flèches pour indiquer la bonne orientation.
UTILISATION :  
  • Entreposage de l'essence : Non classifié ou recommandé pour cet usage.  
  • Non recommandé pour entreposer de l'eau potable à long terme.
  • Bien que le baril soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :  
  • Sans BPA
  • Classification de l'ONU : Deux classifications peuvent être inscrites sur le baril. La classification avec fermeture ventilée n'est pas applicable.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 208 L55 gallon(s)
POIDS10 kg22 lb
PIÈCES :
  • S-17714 Bouchon pour baril en plastique à filetage à dents de scie – 2 po
  • S-17715 Bouchon pour baril en plastique NPS – 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 10:03:45 a.m.; CNWEB25