Baril en plastique avec couvercle – 30 gallons, dessus ouvert, bleu

CLASSIFICATION ONU

Excellent pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Polyéthylène résistant aux bosselures et anticorrosif.
  • Le baril 30 gallons peut contenir jusqu'à 395 lb de solides.
  • Le couvercle à verrouillage rapide (inclus) ne s'ouvre pas pendant le transport.
  • Deux ouvertures pour verser et ventiler : 2 po et 3/4 po de diamètre.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DESSUS CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-11860 Bleu Ouvert 30 gallons 1H2/Y180/S 16 126 $ 122 $ 115 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur avec couvercle : 29 7/8 x 18 3/4 po (haut. x diam.)
  • Intérieur : 29 x 17 3/4 po (haut. x diam.)
  • Couvercle (avec la bande métallique) : 18 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • 2,2 mm
MATÉRIAU :  
  • Couvercle et baril : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Joints :
    • Couvercle : Uréthane
    • Bouchons/couvercles : caoutchouc EPDM
  • Anneau du levier de verrouillage : Acier galvanisé avec peinture à revêtement en poudre
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
TEMPÉRATURE :
  •  -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
COMPATIBILITÉ :
DescriptionN° de modèle
Accessoires
Clé ouvre-bondeH-1552
Verrous recommandés
Scellés cadenas
Tug-TightsMC 
Scellés de traction
Sacs recommandésDimensions
Doublures à baril à fond rond30 x 35 po4 mil : S-11856
8 mil : S-11857
Sacs poubelle industriels (1,5 mil)40 x 46 poTransparent : S-3370
Noir : S-5108
CARACTÉRISTIQUES :
  • Couvercle :
    • Les bouchons ne sont pas ventilés.
    • Étanche à l'air
    • Ouvertures du couvercle : Filetage fin/NPS.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
APPARENCE :
  • Aucun marqueur de gallons sur le côté du baril.
  • Comporte des flèches pour indiquer la bonne orientation.
UTILISATION :  
  • Entreposage de l'essence : Non classifié ou recommandé pour cet usage.  
  • Non recommandé pour entreposer de l'eau potable à long terme.
  • Bien que le baril soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :  
  • Sans BPA
  • Classification de l'ONU : Deux classifications peuvent être inscrites sur le baril. La classification avec fermeture ventilée n'est pas applicable.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 114 L30 gallon(s)
POIDS7 kg16 lb
PIÈCES :
  • S-11860-LID Couvercle pour barils en plastique de 30 gallons
  • S-17713 Bouchon NPS pour barils en plastique – 3/4 po
  • S-17715 Bouchon pour baril en plastique NPS – 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 10:03:45 a.m.; CNWEB25