Bacs de manutention industriels – Transparent, 25,2 x 15,5 x 11 po

Conception transparente permettant d'identifier facilement le contenu.
  • Incroyable résistance à l'empilement de calibre industriel de 700 lb.
  • Parfait pour remplir les camions à pleine capacité volumétrique.
  • Conception en plastique robuste.
  • Empilage et emboîtement faciles grâce au couvercle rabattable à charnière.
  • Déplacez jusqu'à 6 bacs de manutention empilés en même temps avec les socles roulants en acier ou en plastique. Vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-11866 26,9 x 17,1 x 12,5 po 25,2 x 15,5 x 11 po 2,3 8 61 $ 60 $ 59 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bas :
    • Extérieur : 24,4 x 14,7 po
    • Intérieur : 23,6 x 13,9 po
  • Zone d'étiquetage texturée (deux côtés) : 5 x 3 po (Larg. x haut.)
CAPACITÉ :
  • 70 lb
STYLE :
  • Fond texturé avec couvercles attachés.
  • Poignée simple avec orifices pour attache de sécurité.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène léger
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière en métal
    • Exception : S-23361 – 26 x 19 x 14 po a une charnière en plastique.
  • Peut être expédié par UPS/Fedex si le couvercle est maintenu fermement en place à l'aide d'un attache-câbles, d'un scellé de câble, etc.
    • Diamètre du trou : 3/8 po
    • Peut être utilisé avec les cadenas flexibles H-6720.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS LONG. X LARG. X HAUT.68 x 43 x 31 cm26,9 x 17,1 x 12,1 po
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS LONG. X LARG. X HAUT.64 x 39 x 28 cm25,2 x 15,5 x 11 po
CAPACITÉ 65 L2,3 pieds cubes
POIDS3,6 kg8 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1186BLU Scellés faciles à bloquer – 2 po, bleu
  • H-1186R Scellés faciles à bloquer – 2 po, rouge
  • H-3752 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 25 x 15 x 6 po
  • H-4912 Socle roulant pour bac de manutention – Plastique, 26 x 19 x 11 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/17/2026 03:07:49 a.m.; CNWEB5