Bandes thermorétractables – 66 mm x 28 mm, perforé

Créez rapidement un emballage inviolable pour bouteilles et pots.
  • Pour sceller les pots à épices ou de sauce, les bouteilles d'eau, les médicaments et plus encore.
  • PVC transparent de calibre 200.
  • Perforé pour un retrait facile.
  • Se rétracte à l'aide d'un pistolet thermique.
  • Comment mesurer les dimensions.

    Diamètre
PERFORÉ - BANDE DE 1 PO DE HAUTEUR
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA BANDE
À PLAT (mm)
CONVIENT AU DIAMÈTRE
DE BOUCHON
SUGGESTION
D'UTILISATION
PRIX PAR 1 000 EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-12229 66 x 28 1 1/4 à 1 1/2 po Médicaments,
contenants à épices,
bouteilles d'eau,
parfums,
shampoing
23 $ 22 $ 21 $  AJOUTER
TEMPÉRATURE :
  • Se rétracte à partir de 51 °C (125 °F)
  • Recommandée : 93 à 160 °C (200 à 320 °F)
UTILISATION :
  • Pistolet thermique requis.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
  • Non recommandé pour les contenants carrés ou rectangulaires.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE DE BOUCHON DE BOUTEILLE32 à 38 mm1 1/4 – 1 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 08 h 57 m 34 s PM; CNWEB23