Bacs de manutention industriels – Transparent, 22,5 x 18 x 11,5 po

Conception transparente permettant d'identifier facilement le contenu.
  • Incroyable résistance à l'empilement de calibre industriel de 250 lb.
  • Parfait pour remplir les camions à pleine capacité volumétrique.
  • Conception en plastique robuste.
  • Empilage et emboîtement faciles grâce au couvercle rabattable à charnière.
  • Déplacez jusqu'à 6 bacs de manutention empilés en même temps avec le socle roulant. Vendu séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES DU DESSUS
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-12679 23,9 x 19,6 x 12,6 po 22,5 x 18 x 11,5 po 2,7 9 65 $ 64 $ 61 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bas :
    • Extérieur : 21,1 x 17,1 po
    • Intérieur : 20,6 x 16,5 po
  • Zone d'étiquetage texturée (côtes longs – centre) : 3 x 4 1/2 po (Larg. x Haut.)
CAPACITÉ :
  • 70 lb
STYLE :
  • Fond texturé avec couvercles attachés.
  • Poignée simple avec orifices pour attache de sécurité.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène léger
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière en métal
    • Exception : S-23361 – 26 x 19 x 14 po a une charnière en plastique.
  • Peut être expédié par UPS/Fedex si le couvercle est maintenu fermement en place à l'aide d'un attache-câbles, d'un scellé de câble, etc.
    • Diamètre du trou : 3/8 po
    • Peut être utilisé avec les cadenas flexibles H-6720.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR (LONG. x LARG. x HAUT.)61 x 50 x 32 cm23,9 x 19,6 x 12,6 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.57 x 46 x 29 cm22,5 x 18 x 11,5 po
CAPACITÉ (LITRES)76 L2,7 pieds cubes
POIDS4 kg9 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1186BLU Scellés faciles à bloquer – 2 po, bleu
  • H-1186R Scellés faciles à bloquer – 2 po, rouge
  • H-3751 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 22 x 18 x 6 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 03:26:23 a.m.; CNWEB3