Extincteur – Classe ABC, 10 lb

RECHARGEABLE

Économique et facile à commander pour être prêt à toute éventualité.
  • Pour étouffer les feux de bois, de plastique, de liquides et les feux d'origine électrique.
  • Bouteille en acier contenant un agent chimique sec au phosphate de monoammonium.
  • Support de fixation murale inclus.
  • Enseignes, étiquettes et options de rangement supplémentaires pour extincteur également en vente.
  • Ne peut être retourné. Ne peut être ni expédié par avion ni expédié le lendemain.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ CLASSIFICATION
ULC
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
DIAMÈTRE PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-13587 10 lb 6A:80B:C 8 x 5 x 21 po 5 po 184 $ 179 $  AJOUTER
MATIÈRES DANGEREUSES – DES FRAIS D'EXPÉDITION SUPPLÉMENTAIRES S'APPLIQUENT
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Extérieur : 6 5/8 x 5 1/8 x 20 1/4 po
    • Diamètre : 5 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Soupape : Aluminium anodisé
TEMPÉRATURE :
  • -54º à 49 °C (-65º à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plage : 15 – 21 pi
  • Durée de projection : 22 secondes
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Support de fixation murale :
    • Le support est pour la fixation murale seulement.
    • Vis d'installation non comprises.
UTILISATION :
  • Sans date d'expiration.
  • Manuel du propriétaire : Peut être sous la forme d'un code QR imprimé sur le carton d'expédition.
  • Étiquettes d'inspection :
    • Communiquez avec votre entreprise de vérification d'extincteur locale pour une vérification et un certificat de vérification officiel.
    • Les réglementations varient selon la région. Communiquez avec votre service d'incendie local pour les règlementations spécifiques.
    • Inspection annuelle requise pour répondre aux normes en vigueur.
  • Recharge :
    • Contactez l'entreprise d'extincteur locale pour la recharge.
  • Disposition :
    • Communiquez avec votre service d'incendie, votre service de collecte des ordures ménagères ou votre service de protection de l'environnement pour connaitre les lois locales.
SPÉCIFICATIONS :
  • L'évaluation UL/CUL est indiquée sur l'extincteur.
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 5 kg10 lb
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.20 x 13 x 53 cm8 x 5 x 21 po
DIAMÈTRE13 cm5 po
ACCESSOIRES :
  • H-5937 Support pour extincteur – 10 lb, fixation robuste sur véhicule
PIÈCES :
  • H-5933 Support pour extincteur – 10 lb, standard, fixation murale
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/11/2026 11:48:01 a.m.; CNWEB25