Baril en acier avec couvercle – 30 gallons, dessus ouvert, non doublé

CLASSIFICATION DE L'ONU

Entreposez et expédiez des liquides ou des solides.
  • Comprend un dessus amovible et un collier à boulon.
  • Résistant à des températures extrêmes de -34° à 121 °C.
  • Doté d'une ouverture de 2 po pour verser et d'une ouverture de 3/4 po pour ventiler.
CONFORME AU CODE 49 DU TITRE É.-U.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CLASSIFICATION
UN
ÉPAISSEUR (mm)
DESSUS/CORPS/FOND
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-14364 Dessus ouvert 30 gallons 1A2/X400/S
1A2/Y1.5/150
1,4/1,1/1,1 34 186 $ 178 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Au couvercle (extérieur) : 19 po
    • Ouverture (intérieur) : 18 po
  • Hauteur : 28 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Fabriqué à partir de métal laminé à froid.
  • Baril : Acier de calibre 18
  • Couvercle : Acier de calibre 20
  • Joint d'étanchéité : Caoutchouc EPDM
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec la clé à baril H-1552.
  • Doublures recommandées :
DescriptionDimensionsN° de modèle
Doublure de baril à fond rond30 x 35 po

4 mil : S-11856
8 mil : S-11857
Doublure de baril en polyéthylène moulé (15 mil)18 1/4 x 29 poLisse : S-12588
Accordéon : S-11859
Sacs poubelle industriels (1,5 mil)40 x 46 poTransparent : S-3370
Noir : S-5108
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bouchons d'évent et le couvercle ont des joints d'étanchéité.
  • Ouvertures du couvercle : Filetage fin/NPS
CAPACITÉ :
  • Solides : 660 lb
  • Liquides : 375 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Le contre-écrou pour le boulon du couvercle n'est plus inclus.​​​​​​​ 
    • Les barils restent conformes aux réglementations de l'ONU et du DOT sans le contre-écrou.
  • Des outils peuvent être nécessaires pour retirer le couvercle.
    • Clé de 15/16 po requise pour retirer le boulon.
  • Peut être utilisé pour conserver l'essence et le diesel.
SPÉCIFICATIONS :
  • Classification de l'ONU sous le baril.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 114 L30 gallon(s)
POIDS15 kg34 lb
PIÈCES :
  • S-10758-BOLT Boulon pour barils en acier à dessus ouvert – 5/8 po
  • S-21455 Bouchon pour barils en acier non doublés – 3/4 po
  • S-21456 Bouchon pour barils en acier non doublés – 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 08:56:01 a.m.; CNWEB5