Bonbonne – 2 1⁄2 gallons

Stockez, mélangez et distribuez de grosses quantités de liquides de nettoyage, de solvants et d'eau dans des bonbonnes en plastique.
  • Ouverture de 2 1/4 po pour un remplissage facile. Robinet antigouttes.
  • 2 bonbonnes par tablette.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Bouchon et robinet inclus.
  • Supports de bonbonnes optionnels en vente – Stockez jusqu'à 10 bonbonnes.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DESCRIPTION COULEUR PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-15648 2,5 gallons Rectangulaire Naturel 24 $ 22 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout (sans le robinet) : 16 x 5 x 10 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Robinet :
    • Intérieur (diamètre) : 1/3 po
    • Extérieur (diamètre) : 7/16 po
    • Bec verseur de 38 mm
  • Bouchons :
    • Un bouchon à vis de 63 mm, un bouchon à vis de 38 mm.
MATÉRIAU :
  • Bonbonne : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Robinet : Polypropylène
  • Bouchons : Polypropylène avec revêtement de mousse en polyéthylène
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
TEMPÉRATURE :
  • Robinet (maximum) : 60° C (140° F)
CAPACITÉ :
  • Trop-plein : 2,9 gallon(s)
  • Gallon américain
POIDS :
  • 440 grammes
RECYCLAGE :
  • Recyclable
APPARENCE :
  • Marques de mesure : 0,5 gallon jusqu'à 2,5 gallons américains.
UTILISATION :
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du contenant est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
  • Non homologué par l'ONU.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 9,5 l2,5 gal
PIÈCES :
  • S-15648-SPGT Robinet pour bonbonne de 2 1/2 gallons
  • S-18016 Couvercles nervurés en polypropylène – 63/445, blanc
  • S-20551 Couvercles à l'épreuve des enfants – 38/400
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/11/2026 07 h 50 m 04 s PM; CNWEB25