Bandes thermorétractables de sécurité – 110 mm x 28 mm, non perforé

Créez rapidement des emballages inviolables pour bouteilles et pots.
  • Pour sceller les pots à épices ou de sauce, les bouteilles d'eau, les médicaments et plus encore.
  • PVC de calibre 200.
  • Imprimé avec « Sealed For Your Protection ».
  • Se rétracte à l'aide d'un pistolet thermique.
  • Comment mesurer les dimensions.

    Diamètre
NON PERFORÉ – BANDE DE 1 PO DE HAUTEUR
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA BANDE
À PLAT (mm)
CONVIENT AU DIAMÈTRE
DE BOUCHON
PRIX PAR 1 000 EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-16288 110 x 28 2 1/2 à 2 3/4 po 29 $ 28 $ 27 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
TEMPÉRATURE :
  • Se rétracte à partir de 51 °C (125 °F)
  • Recommandée : 93 à 160 °C (200 à 320 °F)
UTILISATION :
  • Pistolet thermique requis.
    • Les séchoirs à cheveux ne produisent pas suffisamment de chaleur.
  • Non recommandé pour les contenants carrés ou rectangulaires.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE DE BOUCHON DE BOUTEILLE640 à 70 mm2 1/2 – 2 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/11/2026 12 h 52 m 13 s PM; CNWEB25