Bacs à tablettes en plastique – Transparent, 8 1⁄2 x 12 x 4 po

Entreposage transparent permettant une identification rapide.
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
larg. x long. x haut.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CTN 3 CTNS ou plus
S-16294 8 1/2 x 12 x 4 po 7 1/8 x 10 1/4 x 4 po 12 7 4,95 $ 4,80 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 8 3/8 x 11 5/8 x 4 po (larg. x long. x haut.)
  • Devant (intérieur) : H 1 7/8 po
  • Fente du support d'étiquette moulé : 3 x 3/4 po                 
CAPACITÉ :
  • Statique (sur une étagère) : 50 lb
  • Dynamique (durant le transport) : 35 lb
  • Peut contenir jusqu'à 7 séparateurs.
MATÉRIAU :
  • Polypropylène (bacs et séparateurs)
TEMPÉRATURE :
  • 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
STYLE : 
  • Non montable au mur.
  • Non compatible avec les supports de rangement pour bacs empilables (Aucun rebord à l'arrière des bacs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES larg. x long. x haut.​​​​​​​22 x 30 x 10 cm8 1/2 x 12 x 4 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES l x L x H18 x 26 x 10 cm7 1/8 x 10 1/4 x 4 po
POIDS/CARTON3 kg7 lb
ACCESSOIRES :
  • S-13398D Séparateurs pour bacs à tablettes de 8 1/2 x 4 po – Noir
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 06 h 26 m 55 s PM; CNWEB3