Baril en acier avec couvercle – 55 gallons, dessus ouvert, doublé

CLASSIFICATION DE L'ONU

Entreposez et expédiez des liquides ou des solides.
  • Comprend un dessus amovible et un collier à boulon.
  • Revêtement époxyde/phénolique résistant à la corrosion.
  • Résistant à des températures extrêmes de -34° à 121 °C.
  • Doté d'une ouverture de 2 po pour verser et d'une ouverture de 3/4 po pour ventiler.
  • Conforme aux normes de la FDA.
CONFORME AU CODE 49 DU TITRE É.-U.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CLASSIFICATION
UN
ÉPAISSEUR (mm)
DESSUS/CORPS/FOND
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-16913 Dessus ouvert 55 gallons 1A2/X400/S
1A2/Y1.6/150
1,0/1,0/1,0 45 243 $ 232 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur : 34 1/2 po
  • Diamètre :
    • Au couvercle : 24 po
    • Aux nervures de support : 23 3/4 po
  • Anneau à tige :
    • Extérieur : 2 5/8 po
    • Bandes de roulement intérieures : 2 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Fabriqué à partir d'acier laminé à froid.
  • Dessus/corps/fond : acier de calibre 19
  • Couvercle : Acier de calibre 20
  • Joint d'étanchéité : Caoutchouc EPDM
  • Doublure :
    • Epoxy : 70 %
    • Phénolique : 30 %
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec la clé à baril H-1552.
  • Doublures recommandées :
DescriptionDimensionsN° de modèle
Doublure de baril à fond rond37 x 40 po

4 mil : S-5849
8 mil : S-5851
37 x 56 po4 mil : S-5850
6 mil : S-19364
8 mil : S-5852
10 mil : S-14456
Doublure de baril en polyéthylène moulé (15 mil)22 1/2 x 33 3/4 poLisse : S-12589
Accordéon : S-7563
Sacs poubelle industriels (2 mil)38 x 58 poTransparent : S-15538
Noir : S-15537
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bouchons d'évent et le couvercle ont des joints d'étanchéité.
  • Ouvertures du couvercle : Filetage fin/NPS
CAPACITÉ :
  • 734 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Le contre-écrou pour le boulon du couvercle n'est plus inclus.​​​​​​​ 
    • Les barils restent conformes aux réglementations de l'ONU et du DOT sans le contre-écrou.
  • Des outils peuvent être nécessaires pour retirer le couvercle.
    • Clé de 15/16 po requise pour retirer le boulon.
  • Peut être utilisé pour entreposer :
    • Essence/carburant diésel
    • Eau potable
  • Non recommandé pour les produits alcalins.
    • À utiliser avec des produits dont le pH est compris entre 3,0 et 7,0.
SPÉCIFICATIONS :
  • Classification de l'ONU sous le baril.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 208 L55 gallon(s)
POIDS20 kg45 lb
PIÈCES :
  • S-10758-BOLT Boulon pour barils en acier à dessus ouvert – 5/8 po
  • S-10758-RING Bague boulonnée pour barils en acier à dessus ouvert de 55 gallons
  • S-10758GASKT Joint d'étanchéité pour barils en acier de 55 gallons
  • S-16913LIDQ Couvercle doublé pour baril en acier à dessus ouvert de 55 gallons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 10:41:40 a.m.; CNWEB23