Baril en plastique – 15 gallons, dessus fermé, bleu

CLASSIFICATION ONU

Excellent pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Polyéthylène résistant aux bosselures et anticorrosif.
  • Le baril 15 gallons peut contenir jusqu'à 225 lb de liquides et de solides.
  • Deux ouvertures pour verser et ventiler : 2 po et 3/4 po de diamètre.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DESSUS CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-17007 Bleu Fermé 15 gallons 1H1/Y1.8/100 7 68 $ 66 $ 63 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • 1,8 mm
MATÉRIAU :  
  • Couvercle et baril : HDPE (polyéthylène haute densité) 
  • Bouchons/couvercles : joints en caoutchouc EPDM
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
COMPATIBILITÉ :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ouvertures :
    • Les bouchons ne sont pas ventilés.
    • Étanche à l'air
    • (1) filetage fin/NPS de 3/4 po
    • (1) filetage fin/NPS de 2 po
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
APPARENCE :  
  • Comporte des flèches pour indiquer la bonne orientation.
UTILISATION :  
  • Entreposage de l'essence : Non classifié ou recommandé pour cet usage.  
  • Non recommandé pour entreposer de l'eau potable à long terme.
  • Bien que le baril soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :  
  • Sans BPA
  • Classification de l'ONU : Deux classifications peuvent être inscrites sur le baril. La classification avec fermeture ventilée n'est pas applicable.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 57 L15 gallon(s)
POIDS3 kg7 lb
PIÈCES :
  • S-17713 Bouchon NPS pour barils en plastique – 3/4 po
  • S-17715 Bouchon pour baril en plastique NPS – 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 10:03:44 a.m.; CNWEB25