Baril en acier – 30 gallons, dessus fermé, doublé

CLASSIFICATION DE L'ONU

Entreposez et expédiez des liquides ou des solides.
  • Dessus non amovible sécuritaire.
  • Revêtement époxyde/phénolique résistant à la corrosion.
  • Résistant à des températures extrêmes de -34° à 121 °C.
  • Doté d'une ouverture de 2 po pour verser et d'une ouverture de 3/4 po pour ventiler.
  • Conforme aux normes de la FDA.
CONFORME AU CODE 49 DU TITRE É.-U.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CLASSIFICATION
UN
ÉPAISSEUR (mm)
DESSUS/CORPS/FOND
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-19415 Dessus fermé 30 gallons 1A1/X1.8/300 1,2/0,9/1,2 22 192 $ 184 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Total : 18 1/4 po
    • Excluant la tige : 18 7/8 po
  • Hauteur :
    • Baril : 25 po
    • Avec couvercle : 28 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Fabriqué à partir d'acier laminé à froid.
  • Dessus et dessous : Acier de calibre 18
  • Corps et couvercle : Acier de calibre 20
  • Doublure :
    • Epoxy : 70 %  
    • Phénolique : 30 %
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec la clé à baril H-1552.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bouchons d'évent ont des joints d'étanchéité.
  • Ouvertures du couvercle : Filetage fin/NPS
CAPACITÉ :
  • 450 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Peut être utilisé pour entreposer :
    • Essence/carburant diésel
    • Eau potable
  • Non recommandé pour les produits alcalins.
    • À utiliser avec des produits dont le pH est compris entre 3,0 et 7,0.
SPÉCIFICATIONS :
  • La classification de l'ONU indiquée dans le tableau concerne les liquides.
  • Non homologué par l'ONU pour les solides.
  • Classification de l'ONU sous le baril.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 114 L30 gallon(s)
POIDS10 kg22 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 02:17:17 a.m.; CNWEB5