SylvaniaMD – Tubes à DEL en verre de type A – 48 po, T8, lumière du jour, 15 watts

Lumière à DEL longue durée hautement efficace pour réduire les dépenses d'énergie et d'entretien. À utiliser avec vos luminaires existants.
  • Installation avec remplacement direct. Compatible avec les ballasts électroniques à allumage instantané.
  • Distribue une lumière égale. Pour les bureaux et les entrepôts.
VERRE T8 – CULOT MOYEN À DEUX BROCHES
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
TAILLE WATTS ÉQUIVALENT
EN WATTS
LUMENS COULEUR HEURES
D'UTILISATION
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR AMPOULE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-23706 48 po 15 32 2 200 Lumière du jour (5 000 K) 50 000 25 11,90 $ 11,15 $ ampoules AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Tube (diamètre) : 1 po
COMPATIBILITÉ :
  • Type A : Doivent être utilisées dans des luminaires à ballast.
  • Fonctionne avec certains ballasts T8 électroniques à allumage rapide programmé (câblage en parallèle).
UTILISATION :
  • Intensité lumineuse réglable
  • Conviennent aux lieux humides, mais ne peuvent entrer en contact avec l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • Tension : 120 à 277, 347 V
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : 82
  • Angle d'éclairage : 220°
  • Homologué UL/C-UL
  • Certifié NSF pour les zones alimentaires sans contact, zones à éclaboussures et zones non alimentaires.
  • Identifiant du fournisseur : LED15T8/L48/FG/DIM/850/SUB/G9
ÉQUIVALENT :
  • S-19983 – Ampoule fluorescente – T8, 48 po, 32 W, lumière du jour
TERMINOLOGIE :
  • Watts p/r à équivalents en watts :
    • Watts : Énergie réellement consommée par l'ampoule.
    • Équivalents en watts : Énergie consommée par une ampoule à incandescence/fluorescente comparable.
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
  • Température de couleur : Mesure numérique indiquant la couleur de l'ampoule allumée.
    • 2700K - 3500K : Lueur jaune/blanche chaleureuse pour une atmosphère apaisante. (lueur de bougie)
    • 3600K - 4900K : Lumière blanche vive. Adéquate pour les lieux de travail et les environnements de bureau.
    • 5000K - 6500K : Lumière bleu-blanc éclatante. Adéquate pour les endroits où l'on a besoin de précision.
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : Comment l'ampoule illumine les véritables couleurs d'un objet.
    • 50 à 79 : Bon
    • 80 à 89 : Meilleur
    • 90 à 100 : Optimal
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS122 cm48 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/23/2026 12:35:46 a.m.; CNWEB23