Contenant empilable et emboîtable – 23 x 16 x 15 po, transparent

Parfait pour la cueillette de commandes et l'entreposage à court terme. Empilable lorsque plein et emboîtable lorsque vide.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.
  • Construction haute densité durable.
  • Conception transparente permettant d'identifier aisément le contenu.
  • Couvercles vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
pi3 PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (COMMANDE MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24+
S-24048 30 x 20 x 15 po 23 x 16 x 15 po 3,7 9 66 $ 64 $ 60 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • Haut : 25 x 18 1/2 x 15 po
    • Fond (réel) : 23 1/2 x 16 3/4 x 15 po
  • Extérieur :
    • Haut (réel) : 29 1/2 x 19 1/2 x 15 1/8 po
    • Bas : 27 x 17 po
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 107 °C (0 à 225 °F)
CAPACITÉ :
  • 75 lb
  • Le bac du dessous peut supporter 300 lb empilées.
UTILISATION :
  • Couvercle optionnel reposant sur le rebord (sans verrouillage ni encliquetage).
  • Les bacs s'empilent avec ou sans couvercle.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR76 x 51 x 38 cm30 x 20 x 15 po
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR58 x 41 x 38 cm23 x 16 x 15 po
CAPACITÉ (LITRES)105 L3,7 pieds cubes
POIDS4 kg9 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3754 Socle roulant pour bac de manutention – Acier, 28 x 20 x 6 po
  • S-19694L-BLU Couvercle pour contenant empilable et emboîtable – 23 x 16 po, bleu
  • S-19694L-GR Couvercle pour contenant empilable et emboîtable – 23 x 16 po, gris
  • S-19694L-R Couvercle pour contenant empilable et emboîtable – 23 x 16 po, rouge
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 03:06:23 a.m.; CNWEB3