Boîte à diviser avec protection DES – 15 x 9 x 3 1⁄2 po

Boîte de rangement en plastique personnalisable pour les pièces électroniques et les cartes de circuits imprimés.
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
BACS/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR BAC EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
8 24+
S-24188 16 1/2 x 11 x 3 1/2 po 15 x 9 x 3 1/2 po 8 10 23 $ 22 $ bacs AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions extérieures indiquées dans le tableau sont pour le haut.
    • Extérieur du fond : 15,5 x 9,9 po
  • Intérieures (réelles) : 14,9 x 9,3 x 3,4 po (long. x larg. x haut.)
  • Hauteur avec couvercle : 3 1/2 po
  • Séparateurs optionnels :
    • Hauteur : 2,9 po   
    • Dimensions des plus petites cellules : carré de 1 1/4 po    
ÉPAISSEUR :
  • 1/8 po
TEMPÉRATURE :
  • 4 à 107 °C (40 à 225 °F)
CAPACITÉ :
  • Poids/empilage : 40 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 42 cm x 28 cm x 88 mm16 1/2 x 11 x 3 1/2 po
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 38 cm x 23 cm x 88 mm15 x 9 x 3 1/2 po
ACCESSOIRES :
  • S-21925 Couvercle pour boîte à diviser avec protection DES – 15 x 9 po
  • S-24188LD Séparateur long avec protection DES – 15 x 3 1/2 po
  • S-24188SD Séparateur court avec protection DES – 9 x 3 1/2 po
  • S-26132 Porte-étiquettes avec protection DES – 6 x 1 po
  • S-26133 Porte-étiquettes avec protection DES – 6 x 1 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/04/2026 12:02:11 a.m.; CNWEB3