HalotronMD – Extincteur – 5 lb

RECHARGEABLE

Pour étouffer les feux d'origine électrique sans endommager les ordinateurs, les serveurs et les centres informatiques.
  • Pas de dégâts à nettoyer. Le produit déchargé s'évapore et ne laisse aucun résidu. Sécuritaire pour les pièces de petite taille.
  • Bouteille en acier contenant le produit liquide chimique HalotronMD I.
  • Support de fixation du véhicule inclus.
  • Enseignes, étiquettes et options de rangement supplémentaires pour extincteur également en vente.
  • Ne peut être retourné. Ne peut être ni expédié par avion ni expédié le lendemain.
Approuvé par l'EPA. Fabriqué aux États-Unis.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ CLASSIFICATION
ULC
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
DIAMÈTRE PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-24439 5 lb 5B:C 6 x 5 x 16 po 4 1/4 po 1 035 $ 1 015 $  AJOUTER
MATIÈRES DANGEREUSES – DES FRAIS D'EXPÉDITION SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER
MATÉRIAU :
  • Soupape : Aluminium anodisé
  • Cylindre : Acier étiré
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 49 °C (-40º à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plage : 9 – 15 pi
  • Durée de projection : 9 secondes
  • Espace clos minimal : 700 pi cu
  • Non conducteur, non corrosif, l'agent nettoyant ne laisse pas de résidu.
  • Pour les endroits avec des biens de valeur et de l'équipement électronique.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Support de fixation pour véhicule :
    • Pour fixation sur véhicule ou fixation murale.
    • Vis d'installation non comprises.
UTILISATION :
  • Sans date d'expiration.
  • Manuel du propriétaire : Peut être sous la forme d'un code QR imprimé sur le carton d'expédition.
  • Étiquettes d'inspection :
    • Communiquez avec votre entreprise de vérification d'extincteur locale pour une vérification et un certificat de vérification officiel.
    • Les réglementations varient selon la région. Communiquez avec votre service d'incendie local pour les règlementations spécifiques.
    • Inspection annuelle requise pour répondre aux normes en vigueur.
  • Recharge :
    • Contactez l'entreprise d'extincteur locale pour la recharge.
  • Disposition :
    • Communiquez avec votre service d'incendie, votre service de collecte des ordures ménagères ou votre service de protection de l'environnement pour connaitre les lois locales.
SPÉCIFICATIONS :
  • L'évaluation UL/CUL est indiquée sur l'extincteur.
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 2,3 kg5 lb
LARGEUR x PROFONDEUR x HAUTEUR15 x 13 x 41 cm6 x 5 x 16 po
DIAMÈTRE11 cm4 1/4 po
ACCESSOIRES :
  • H-5932 Support pour extincteur – 5 lb, standard, fixation murale
PIÈCES :
  • H-5936 Support pour extincteur – 5 lb, standard, fixation sur véhicule
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/11/2026 11:48:02 a.m.; CNWEB25