Extincteur – Classe D, 30 lb

RECHARGEABLE

Luttez contre les incendies de métaux combustibles dangereux dans les ateliers de soudage et de fabrication.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ CLASSIFICATION
ULC
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
DIAMÈTRE PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-25949 30 lb D 13 x 8 x 35 po 8 po 1 805 $ 1 750 $  AJOUTER
MATIÈRES DANGEREUSES – DES FRAIS D'EXPÉDITION SUPPLÉMENTAIRES S'APPLIQUENT
DIMENSIONS :
  • Tuyau : 4 pi
  • Poignée/buse : 2 pi
MATÉRIAU :
  • Soupape : Laiton chromé
  • Cylindre : Acier étiré
  • Agent : Poudre à base de chlorure de sodium
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 49 °C (-40º à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Fini coloré jaune résistant à la corrosion.
  • Utilisé pour les feux de métaux combustibles. (déversements de cristaux de sodium, de potassium ou de magnésium)
  • L'applicateur maintient l'opérateur à l'écart de la chaleur et des vapeurs toxiques provoquées par la combustion.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Support de fixation murale :
    • Le support est pour la fixation murale seulement.
    • Vis d'installation non comprises.
SPÉCIFICATIONS :
  • Répertorié par le service des incendies
  • Homologué UL
    • L'évaluation UL/CUL est indiquée sur l'extincteur.
  • Conforme à ANSI
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.33 x 20 x 89 cm13 x 8 x 35 po
DIAMÈTRE20 cm8 po
PIÈCES :
  • H-5934 Support pour extincteur – 20 lb, standard, fixation murale
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/11/2026 11:48:01 a.m.; CNWEB25