Enveloppes adhésives en vinyle – 2 x 3 1⁄2 po

DOS ADHÉSIF

Affichage d'étiquettes, d'ordres de travail et de bons de garantie.
  • Joints garantis antidéchirures.
  • Adhère à n'importe quelle surface lisse.
  • Vinyle robuste de 8 mil.
  • Adapté à l'usage des scanneurs de code à barres.
  • Feuilles d'étiquettes vendues séparément.
OUVERTURE DU CÔTÉ COURT
Nº DE
MODÈLE
DIM. UTILISABLES SUGGESTION
D'UTILISATION
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 20 60+
S-3227 2 x 3 1/2 po Cartes professionnelles 50 30 $ 28 $ 26 $ 24 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 2 3/8 x 3 7/8 po
MATÉRIAU :
  • 100 % vinyle vierge
  • Adhésif : Acrylique
    • Revers adhésif complet.
    • Adhérence complète après 24 heures.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 3° à 35° C (38° à 95° F)
  • Efficacité : 5° à 40° C (41° à 104° F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Respecte la norme RoHS
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS UTILISABLES5 x 9 cm2 x 3 1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/11/2026 07 h 25 m 46 s PM; CNWEB23