Uline – Sacs poubelle industriels – 44 à 55 gallons, 1,5 mil, noir

BASSE DENSITÉ LINÉAIRE

Ne vous encombrez pas de sacs poubelle fragiles et légers.
  • Basse densité linéaire de première qualité – Offre une excellente résistance aux déchirures et aux perforations.
  • Peut résister aux objets lourds et aux coins tranchants sans se déchirer.
  • Les sacs poubelle les plus résistants du marché – Fabrication en résines de première qualité.
  • Fond croisé.
  • NOIR : pour masquer le contenu du sac.
Nº DE
MODÈLE
DIM.
larg. x haut.
CAPACITÉ mil RÉSISTANCE QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-5111 36 x 58 po 44 à 55
gallons
1,5 Robuste 100 21 85 $ 83 $ 80 $  AJOUTER
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • H-1047 – Poubelles RubbermaidMD BruteMD de 55 gallons.
    • H-1107 – Poubelle avec roues RubbermaidMD de 50 gallons
    • H-3689 – Uline – Poubelle de 55 gallons
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 82° C (180° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Performance équivalente ou supérieure aux autres sacs d'une moindre épaisseur en mil.
  • Manipulation plus facile : Convient mieux aux bacs rigides.
  • Les sacs remplissent et dépassent les exigences de l'industrie en matière de résistance au choc au mouton.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
NON COMPRIS :
  • Liens torsadés en plastique
EMBALLAGE :
  • Les sacs sont emballés à plat.
TERMINOLOGIE :
  • Basse densité linéaire : Pour les objets rugueux ou coupants dans des conditions de transport difficiles.
  • Haute densité : Pour le papier et les objets non rugueux dans des conditions de transport modérées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.91 x 147 cm36 x 58 po
CAPACITÉ De 167 à 208 L44 à 55 gal
ÉPAISSEUR38 microns1,5 mil
POIDS/CARTON10 kg21 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 11 h 03 m 17 s PM; CNWEB23