Revêtement en tissu de fibre de verre enduit de TeflonMD PTFE – 3 mil, 1 1⁄2 po x 36 vg

À placer sur le fil chauffant. Sans adhésif.
  • Pour scelleuses de table jusqu'à 20 po.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR
DU FILM
ÉPAISSEUR
TOTALE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-6783 1 1/2 po x 36 vg 3 mil 3 mil 72 $ 67 $ 63 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 4 3/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Contient des filaments de fibre de verre.
  • Résiste aux températures élevées, aux produits chimiques, à l'humidité et à l'abrasion.
MATÉRIAU :
  • PTFE (polytétrafluoroéthylène)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -73º à 260 °C (-100º à 500 °F)
UTILISATION :
  • À utiliser avec les tunnels de rétraction, les scelleuses pour sacs en polyéthylène et les scelleuses à barre en L.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments.
  • Homologué EPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS38 mm x 33 M1 1/2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR DU FILM76 microns3 mil
ÉPAISSEUR TOTALE76 microns3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 05 h 24 m 41 s PM; CNWEB25