Uline – Ruban à transfert d'adhésif économique – 3⁄4 po x 36 vg

Pour fixer enseignes, étiquettes et plaques-étiquettes aux rayonnages et aux palettes d'entrepôt.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 1/2 CAISSE 1 CAISSE ou plus
S-7823 Économique 3/4 po x 36 vg 1,7 48 8,15 $ 7,55 $ 7,40 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 3 3/16 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 82 °C (180 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Non sans acide. 
  • Résistance au rayons UV : Excellent
APPARENCE :
  • Imprimé « Uline » du côté transparent du rouleau seulement.
  • Le ruban adhésif est transparent, la doublure est en kraft.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 33 M3/4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR43 microns1,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 12 h 59 m 55 s PM; CNWEB5