Baril en plastique avec couvercle – 55 gallons, dessus ouvert, naturel

CLASSIFICATION ONU

Excellent pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Polyéthylène résistant aux bosselures et anticorrosif.
  • Baril de 55 gallons pouvant contenir jusqu'à 285 lb de solides.
  • Le couvercle à verrouillage rapide (inclus) ne s'ouvre pas pendant le transport.
  • Deux ouvertures pour verser et ventiler : 2 po et 3/4 po de diamètre.
  • Permet de facilement voir le contenu.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESSUS CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-9945NAT Ouvert 55 gallons 1H2/Y130/S 25 146 $ 131 $ ch.  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :  
  • Hauteur avec couvercle : 36 po
  • Intérieur : 35 1/4 x 19 7/8 po (haut. x diam.)
  • Couvercle (avec la bande métallique) : 21 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • 2,2 mm
MATÉRIAU :  
  • Couvercle et baril : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Joints :
    • Couvercle : Uréthane
    • Bouchons/couvercles : caoutchouc EPDM
  • Anneau du levier de verrouillage : Acier galvanisé avec peinture à revêtement en poudre
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
COMPATIBILITÉ :
DescriptionN° de modèle
Accessoires
Clé ouvre-bondeH-1552
Robinets de barilH-2955
H-2956
Verrous recommandés
Scellés cadenas
Tug-TightsMC 
Scellés de traction
Sacs recommandésDimensions
Doublure de baril à fond rond37 x 40 po

4 mil : S-5849
8 mil : S-5851
37 x 56 po4 mil : S-5850
6 mil : S-19364
8 mil : S-5852
10 mil : S-14456
Sacs poubelle industriels (2 mil)38 x 58 poTransparent : S-15538
Noir : S-15537
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ouvertures :
    • Les bouchons ne sont pas ventilés.
    • Étanche à l'air
    • Les deux ouvertures ont un filetage fin/NPS.
APPARENCE :  
  • Non opaque
  • Comporte des flèches pour indiquer la bonne orientation.
  • Marqueurs de gallons sur le côté du baril.
UTILISATION :  
  • Entreposage de l'essence : Non classifié ou recommandé pour cet usage.  
  • Non recommandé pour entreposer de l'eau potable à long terme.
  • Bien que le baril soit composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :  
  • Sans BPA
  • Classification de l'ONU : Deux classifications peuvent être inscrites sur le baril. La classification avec fermeture ventilée n'est pas applicable.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 208 L55 gallon(s)
PDS11 kg25 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1473GR RubbermaidMD BruteMD – Couvercle dôme pour poubelle – 32 gallons, gris
  • H-2098 RubbermaidMD BruteMD – Couvercle en entonnoir pour poubelle – 32 gallons
PIÈCES :
  • S-17713 Bouchon NPS pour barils en plastique – 3/4 po
  • S-17715 Bouchon pour baril en plastique NPS – 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 10:03:44 a.m.; CNWEB25