Palette de confinement de déversements pour GRV

Pour retenir les fuites et les déversements des réservoirs GRV.
  • La plateforme peut supporter jusqu'à deux réservoirs GRV carrés de 50 po empilés verticalement.
  • Comprend un drain et un support à seau intégré.
  • Facile à manipuler avec un chariot élévateur.
  • Grilles amovibles et antidérapantes, faciles à nettoyer.
  • Polyéthylène résistant aux produits chimiques et à la corrosion.
  • Conforme aux normes EPA, SPCC et NPDES.
  • Réservoirs GRV vendus séparément.

    Palette de confinement de déversements pour GRV
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGE (lb)
CAPACITÉ
DU BASSIN
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-4435 2 GRV avec drain 80 x 73 x 30 po 8 000 385 gal 293 2 498 $ 2 360 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 79 x 72 1/2 x 29 1/2 po
  • Sans support à seau : 72 1/2 x 72 1/2 x 29 1/2 po
  • Support à seau : 13 1/2 x 13 1/2 x 18 po
  • Entrées pour fourches : 4 x 8 po (haut. x larg.)
  • Distance entre les fourches : 30 po
  • Bouchon de vidange : 3/4 po
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
COMPATIBILITÉ :
  • Utilisation avec chariot élévateur seulement.
INSTRUCTIONS :
  • Ne pas déplacer la palette lorsqu'un réservoir GRV est dessus.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme EPA 40 CFR 264.175
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.203 x 185 x 76 cm80 x 73 x 30 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT3 629 kg8 000 lb
CAPACITÉ DU BASSIN1457 L385 gal
POIDS133 kg293 lb
ACCESSOIRES :
  • H-11047 Bâche à palette de déversements pour GRV
PIÈCES :
  • H-4435-PLUG Bouchon de vidange pour palette de confinement de déversements pour GRV – 1 po
  • H-4438 Grille de confinement des déversements – 48 x 23 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 09:51:36 a.m.; CNWEB3