Ruban adhésif en fibre de verre enduit de TeflonMD PTFE – 10 mil, 3⁄4 po x 36 vg

Protection de vos sacs en poly et de vos appareils pour film rétractable.
  • Agit comme une barrière protectrice contre les contacts avec les fils chauds.
  • Ruban adhésif plus épais qui résiste deux fois plus longtemps à la chaleur.
  • À placer sous l'élément chauffant. Compatible avec toutes les scelleuses.
  • Doublure pelable pour une manipulation, une mesure et une application faciles.
  • Adhésif en acrylique efficace à des températures de -40º à 177 ºC (-40º à 350 ºF).
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR
DU FILM
ÉPAISSEUR
TOTALE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-14530 3/4 po x 36 vg 10 mil 12 mil 113 $ 106 $ 103 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 5,9 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Contient des filaments de fibre de verre.
  • L'endos adhésif adhère directement à l'élément chauffant. 
  • Résiste aux températures élevées, aux produits chimiques, à l'humidité et à l'abrasion.
MATÉRIAU :
  • PTFE (polytétrafluoroéthylène)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -73º à 260 °C (-100º à 500 °F)
UTILISATION :
  • À utiliser avec les tunnels de rétraction, les scelleuses pour sacs en polyéthylène et les scelleuses à barre en L.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments.
  • Homologué EPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 33 M3/4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR DU FILM254 mil10 mil
ÉPAISSEUR TOTALE305 microns12 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 09 h 59 m 45 s PM; CNWEB5