3M 983 – Ruban adhésif réfléchissant de perceptibilité – 2 po x 150 pi, rouge/blanc

Le modèle Diamond GradeMC assure une visibilité accrue pour les camions, remorques et véhicules récréatifs.
  • Selon la loi de Transports Canada, toutes les remorques doivent être marquées au ruban adhésif réfléchissant.
  • Résistant à la décoloration, au décollement et aux intempéries.
  • Film prismatique très épais avec adhésif acrylique autocollant et à forte adhérence.
  • Classé pour une utilisation de 10 ans.
  • Bandes rouges de 11 po et blanches de 7 po en alternance.
Répond à l'exigence C2 du Département des Transports et aux exigences de Transport Canada.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
S-6735 2 po x 150 pi Rouge/blanc 13 249 $ 229 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Rouge : 11 po, blanc : 7 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 15 à 38 °C (60 à 100 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à la corrosion
  • Bords scellés
  • Peut être utilisé à l'extérieur (résistant aux intempéries).
  • Devient réfléchissant une fois mouillé.
  • Doublure facile à enlever.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION5 cm x 46 M2 po x 150 pi
ÉPAISSEUR330 microns13 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 02 h 10 m 06 s PM; CNWEB25