3M 5930 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

32 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable puissance VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse douce et flexible qui s'adapte aux surfaces irrégulières et texturées.
  • Pour coller les enseignes en métal aux machines industrielles.
  • La plage de température est de -40 à 93 °C (-40 à 250 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.

3M 5930 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-24293 1/2 po x 72 vg 70 lb 32 18 339 $ 333 $ 325 $ rouleau(x) AJOUTER
S-24294     1 po x 72 vg 9 559    552    541    rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
11/06/2026 12:58:21 PM; D CNWEB25