Tubes à essai et supports

Pour mener des expériences dans les laboratoires de recherche et d'analyse chimique.
  • Verre borosilicaté de clarté cristalline avec bord résistant à l'ébrèchement.
  • Verre borosilicaté – Résiste aux stérilisations répétées, à des températures allant jusqu'à 510 °C (950 °F), aux produits chimiques agressifs et aux chocs thermiques dus aux changements brusques de température.
  • Peut supporter une flamme directe et des températures jusqu'à 510 °C (950 °F).
  • Facile à nettoyer. Stérilisable à l'autoclave.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Supports – Maintiennent les échantillons organisés et en sécurité pendant le travail. Excellent pour un usage au bain-marie. Stérilisable à l'autoclave. Expédié à plat, s'assemble en quelques secondes.

TUBES À ESSAI

VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIMENSIONS
diam. x long.
DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE AJOUTER AU
PANIER
1 3 10+
S-25236   8 ml 12 x 100 mm    11 mm 100 55 $ 53 $ 49 $  AJOUTER
S-25264 16 ml 16 x 125 mm 13,8 mm 85    81    76     AJOUTER
S-25265 25 ml 18 x 150 mm 16,8 mm 93    89    83     AJOUTER
S-25266 50 ml 24 x 150 mm 22,8 mm 130    125    117     AJOUTER

SUPPORTS DE TUBES À ESSAI

Blanc ou rouge
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE MAX.
DU TUBE À ESSAI
CAPACITÉ DU
SUPPORT
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 6+
S-25267 13 mm 90 9 3/4 x 4 x 2 3/4 po 30 $ 28 $  Spécifier – Couleur 
S-25268 16 mm 60 30    28     Spécifier – Couleur 
S-25269 20 mm 40 30    28     Spécifier – Couleur 
S-25270 25 mm 24 30    28     Spécifier – Couleur 
11/22/2026 05:58:27 AM; D CNWEB23