Tubes à essai – 50 ml

Pour mener des expériences dans les laboratoires de recherche et d'analyse chimique.
  • Verre borosilicaté de clarté cristalline avec bord résistant à l'ébrèchement.
  • Verre borosilicaté – Résiste aux stérilisations répétées, à des températures allant jusqu'à 510 °C (950 °F), aux produits chimiques agressifs et aux chocs thermiques dus aux changements brusques de température.
  • Peut supporter une flamme directe et des températures jusqu'à 510 °C (950 °F).
  • Facile à nettoyer. Stérilisable à l'autoclave.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • À utiliser avec le support de tubes à essai, vendu séparément.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIMENSIONS
diam. x long.
DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 10+
S-25266 50 ml 24 x 150 mm 22,8 mm 100 130 $ 125 $ 117 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Paroi : 1 mm
TEMPÉRATURE :
  • Tolérance à la chaleur : 
    • Point de contrainte : 515° C (959° F)
    • Point de recuit : 565° C (1049° F)
    • Point de ramollissement : 820° C (1508° F)
SPÉCIFICATIONS :
  • ASTM 438 type 1, verre borosilicaté 3.3 de classe A
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 01:23:03 a.m.; CNWEB5