3M LSE-110WF – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

45 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les garnitures et les emblèmes sur les véhicules ou apposer des étiquettes sur les sièges durant les événements.
  • Spécialement conçu pour adhérer aux plastiques et composites glissants sans nécessiter d'apprêt.
  • Plage de température de -40° à 93 °C (-40° à 200 °F).
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique blanche avec adhésif acrylique; doublure en polyéthylène rouge.

3M LSE-110WF – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-26762 1/2 po x 36 vg  70 lb 45 18 92 $   89 $   86 $   rouleau(x) AJOUTER
S-26763 1 po x 36 vg  9 153    149    145    rouleau(x) AJOUTER
10/25/2026 03:04:44 AM; D CNWEB23