3M 4910 – Ruban adhésif VHBMC en acrylique

40 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour coller les matériaux transparents. Pour sceller les puits de lumière et installer les enseignes sur le verre et l'acrylique.
  • Plage de température de -40 à 95 °C (-40 à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Acrylique transparent avec adhésif en acrylique; doublure en film de polyéthylène rouge.

3M 4910 – RUBAN ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-16209 1/4 po x 36 vg  100 lb 40 36 97 $ 90 $ 88 $ rouleau(x) AJOUTER
S-10111 1/2 po x 36 vg  18 160    156    150    rouleau(x) AJOUTER
S-10112 3/4 po x 36 vg  12 209    203    201    rouleau(x) AJOUTER
S-10113 1 po x 36 vg  9 258    254    250    rouleau(x) AJOUTER
11/06/2026 12:56:12 PM; D CNWEB3