3M 4950 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

45 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les panneaux métalliques plats et bruts sur les cadres de support en acier.
  • Plage de température de -40 à 93 °C (-40 à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.

3M 4950 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
 S-10117 1/2 po x 36 vg   140 lb 45 18 217 $ 213 $ 205 $ rouleau(x) AJOUTER
 S-10118 3/4 po x 36 vg  12 289    281    274    rouleau(x) AJOUTER
 S-10119 1 po x 36 vg  9 359    350    342    rouleau(x) AJOUTER
 S-19587* 1 1/2 po x 36 vg  6 553    528    513    rouleau(x) AJOUTER
 S-14884 2 po x 36 vg  6 716    698    685    rouleau(x) AJOUTER
          * EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
11/06/2026 12:58:23 PM; D CNWEB25