3M 4930 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

25 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour coller les surfaces plates et brutes en métal et en plastique comme les boîtes de jonction à la tôle.
  • Plage de température de -40 à 95 °C (-40 à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.

3M 4930 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
 S-10126 1/2 po x 72 vg  160 lb 25 18 410 $ 399 $ 392 $ rouleau(x) AJOUTER
 S-10127 3/4 po x 72 vg  12 549    536    524    rouleau(x) AJOUTER
 S-10128 1 po x 72 vg  9 568    555    540    rouleau(x) AJOUTER
11/06/2026 12:58:02 PM; D CNWEB25