3M 4936 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

25 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Adhère bien aux métaux peints, au plastique et au verre, comme par exemple faire adhérer des panneaux aux enseignes extérieures.
  • Plage de température de -40 à 95 °C (-40 à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.

3M 4936 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10132 1/2 po x 72 vg  90 lb 25 18 406 $ 396 $ 383 $ rouleau(x) AJOUTER
S-10133 3/4 po x 72 vg  12 544    528    512    rouleau(x) AJOUTER
S-10134 1 po x 72 vg   9 673    654    637    rouleau(x) AJOUTER
11/06/2026 12:58:22 PM; D CNWEB25