3M 4949 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

45 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les panneaux métalliques plats et bruts sur les cadres de support en acier, tels que les bandes antifriction sur les volets hypersustentateurs.
  • Plage de température de -40 à 93 °C (-40 à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en polyester.

3M 4949 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

    Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
 S-18639 1/4 po x 36 vg  140 lb 45 36 146 $ 144 $ 140 $ rouleau(x) AJOUTER
 S-10144 1/2 po x 36 vg  18 251    243    237    rouleau(x) AJOUTER
 S-10145 3/4 po x 36 vg  12 334    323    317    rouleau(x) AJOUTER
 S-10146 1 po x 36 vg   9 415    406    396    rouleau(x) AJOUTER
11/06/2026 12:58:20 PM; D CNWEB5