3M 4926 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

15 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Excellente adhérence aux métaux peints, au plastique et au verre.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs.
  • Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.

3M 4926 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10147 1/2 po x 72 vg  95 lb 15 18 386 $ 374 $ 360 $ rouleau(x) AJOUTER
S-18637 3/4 po x 72 vg  12 512    496    481    rouleau(x) AJOUTER
S-11905 1 po x 72 vg   9 637    617    600    rouleau(x) AJOUTER
11/06/2026 12:57:40 PM; D CNWEB23