3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4955 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4955 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
80 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les surfaces plates et brutes en métal et en plastique, comme les panneaux ou enseignes extérieures sur les poutres.
Plage de température de -40 à 95 °C (-40 à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en polyester.
3M 4955 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-10150
1 po
x
36 vg
95 lb
80
9
455 $
443 $
430 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
11/06/2026 12:59:33 PM; D
CNWEB25
fermer