3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5925 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 5925 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
25 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières et texturées.
Ne nécessite qu'un apprêtage ou un sablage minimal pour coller les métaux, acryliques et polycarbonates thermolaqués.
Pour fixer les avertissements de danger aux barils en métal et aux armoires.
Plage de température de -40 à 93 °C (-40 à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en film de polyéthylène rouge.
3M 5925 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-10151
1/2 po
x
72 vg
75 lb
25
18
335 $
327 $
321 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10152
1 po
x
72 vg
9
557
545
536
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
11/06/2026 12:57:39 PM; D
CNWEB23
fermer