3M 4959 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

120 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les panneaux en métal, en verre ou en acrylique à une armature métallique comme les installations d'éclairage extérieur et les enseignes.
  • Plage de température de -40 à 149 °C (-40 à 300 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en film de polyester.

3M 4959 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-14945 1/2 po x 36 vg  75 lb 120 18 289 $ 279 $ 267 $ rouleau(x) AJOUTER
S-14946 3/4 po x 36 vg  12 384    368    356    rouleau(x) AJOUTER
S-14947 1 po x 36 vg  9 487    467    447    rouleau(x) AJOUTER
11/06/2026 12:57:14 PM; D CNWEB25