3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4951 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4951 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
45 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Utiliser à des températures aussi basses que 0 °C (32 °F).
Permet de coller des panneaux sur des structures de bâtiment en aluminium et des remorques.
Plage de température de -40 à 95 °C (-40 à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique blanche avec adhésif en acrylique basse température et doublure transparente en film de polyester.
3M 4951 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-16174
1/2 po x 36 vg
110 lb
45
18
267 $
267 $
267 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-16176
1 po x 36 vg
9
459
459
459
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
11/06/2026 12:58:31 PM; D
CNWEB3
fermer