3M 5958FR – Ruban adhésif VHBMC ignifuge

40 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Ignifuge, autoextinguible.
  • Utilisé dans les domaines aérospatial, maritime et ferroviaire pour fixer les porte-bagages suspendus, les enseignes et les panneaux.
  • Plage de température de -40° à 93 °C (-40° à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.

3M 5958FR – RUBAN ADHÉSIF VHBMC IGNIFUGE

Conforme à la norme F.A.R. 25.853
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
 S-16396 1/2 po x 36 vg  100 lb 40 18 202 $ 192 $ 181 $ rouleau(x) AJOUTER
 S-16397 1 po x 36 vg  9 338    321    303    rouleau(x) AJOUTER
11/06/2026 12:57:41 PM; D CNWEB23