3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5962 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 5962 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
62 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et très flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Pour coller les pièces métalliques aux équipements industriels.
Plage de température de -40 à 121 °C (-40 à 250 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 5962 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-24468
*
1/2 po
x
36 vg
70 lb
62
18
203 $
200 $
192 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-16408
1 po
x
36 vg
9
339
330
321
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
11/06/2026 12:59:32 PM; D
CNWEB3
fermer