Crochet en J série « E »

Personnalisez les rails série « E » pour votre camion, remorque ou garage.
  • Suspendez soigneusement les rallonges électriques, les tuyaux et les outils.
  • Acier au carbone jaune durable.
  • La fixation à ressort se verrouille dans les rails série « E ».
VENDU EN MULTIPLES DE 4
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 24 48+
H-12549 Crochet en J 600 11 $ 10 $ 8 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 6 1/8 x 1/2 x 5 1/2 po (long. x larg. x haut.)
CAPACITÉ :
  • Charge d'utilisation maximale : 200 lb
  • Résistance à la rupture suprême : 600 lb
CONSIGNES DE MONTAGE :
  • Matériel d'installation non compris.
  • Trous de fixation (diamètre) : 1/4 po  
  • Fixer à l'aide de vis, de rivets ou par soudure.
    • Montage à vis : Utiliser des vis auto-perceuses, auto-taraudeuses ou à bois d'un diam. jusqu'à 1/4 po (dimension de la vis nº 14)
    • Aligner les trous de l'ancrage avec les supports structurels de la remorque, si possible.
  • Peut être fixé au sol ou aux parois de la remorque.
COMPATIBILITÉ :
  • Remarque : Courroies non comprises avec l'ancrage.
DescriptionCapacitéDimensionsN° de modèle
Sangles à cliquet3 000 lbLiftAllMD
2 po x 12 pi
2 po x 16 pi
2 po x 20 pi
2 po x 27 pi

H-1415
H-1598
H-1796
H-4781
Uline
2 po x 12 pi
2 po x 16 pi
2 po x 20 pi
2 po x 27 pi

H-7063
H-7064
H-7065
H-9711
Boucles à came2 500 lbLiftAllMD
2 po x 12 pi
2 po x 16 pi
2 po x 20 pi

H-2465
H-1797
H-1599
Uline
2 po x 12 pi
2 po x 16 pi
2 po x 20 pi

H-8212
H-8213
H-9713
Barres de retenueN.D.85 à 96 po
92 à 102 po
H-3690
H-1600
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 272 kg600 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 02 h 04 m 15 s PM; CNWEB25