Distributeurs de film étirable
>
Uline – Distributeurs de film étirable semi-automatiques avec balance
Distributeur de film étirable semi-automatique avec balance – 52 x 52 x 80 po
Agrandir
Pour accroître la productivité et diminuer la fatigue des travailleurs. Idéal pour les volumes d'opération moyens.
Comporte une balance intégrée avec précision de +/– 1 lb.
Enveloppe environ 20 charges par heure
– Plaque tournante à vitesse variable de 12 tr/min.
Deux modes d'emballage
– Sélectionner spirale ascendante et descendante ou ascendante seulement.
Capteur photographique pratique
– Permet à l'opérateur de s'éloigner.
Étirement ajustable de 20 % à 150 %.
Écran de dépannage.
Désolé, aucun retour n'est accepté pour cet article.
À utiliser avec le
film étirable pour machines
de 20 po de large.
Rampe optionnelle
vendue séparément.
Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIM. MAX. DE PALETTE
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ/
PRÉCISION
LARGEUR DE
ROULEAU
PDS
D'EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-3702
52
x
52
x
80 po
4 000 lb x 1 lb
20 po
1 500 lb
19 376 $
AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 20 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER
< Retour au site mobile
11/08/2026 12:30:11 a.m.;
CNWEB23
fermer