Baril en fibre – 20 gallons

CLASSIFICATION ONU

Expédiez et entreposez en toute sécurité les produits secs ou solides.
  • Les anneaux en acier solidifient le haut et le fond du baril.
  • Un joint inviolable peut être posé sur la bande en acier verrouillable.
  • Couvercle en métal.
  • Matériaux conformes aux normes de la FDA.
  • Doublure incluse.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ CAPACITÉ
(lb)
CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10 20+
S-11877 20 gallons 300 1G/Y120/S 9 70 $ 67 $ 64 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Circonférence : 50,24 po
  • Diamètre :
    • Ouverture (intérieur) : 15 po
    • Intérieur : 15 1/2 po
    • Extérieur : 16 po
  • Hauteur :
    • Intérieur : 24 3/4 po
    • Extérieur : 25 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Fond du baril : Carton-fibre
  • Doublure : Polyéthylène basse densité de 4 mil
COMPATIBILITÉ :
  • Sacs poubelle industriels de 36 x 58 po (44 à 55 gal, 1,5 mil) :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être utilisé pour l'exportation.
  • La classification de l'ONU inscrite sur le baril peut être supérieure à celle indiquée dans le tableau.
CAPACITÉ :
  • Résistance à l'empilage : 600 lb distribuées également
  • PSI : 800 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Non imperméable.
  • Un ouvre-baril n'est pas requis.
    • Ouvrir en tirant le levier.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 76 L20 gallon(s)
CAPACITÉ 136 kg300 lb
POIDS4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 10 h 10 m 11 s PM; CNWEB25