Poste de travail électrique à hauteur réglable – 60 x 36 po, dessus en érable

Réglez la table à la hauteur parfaite pour éviter la fatigue et les blessures des travailleurs.
  • Recommandé pour les zones de montage et de réparation.
  • Sélectionnez une table de base et ajoutez des accessoires aux montants.
  • Les pieds télescopiques robustes se règlent de 26 à 51 po de hauteur. 3 hauteurs programmables. Commande par bouton-poussoir.
  • Alimenté par 4 moteurs électriques silencieux. Cordon d'alimentation de 10 pi.
  • Dessus en érable à bords arrondis de 1 3/4 po d'épaisseur.
  • Comprend la table et les montants.
  • Accessoires pour postes de travail et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10268-MAP Table de base 60 x 36 po 26 à 51 po 500 2 531 $ 2 459 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle) : 25,63 à 51,25 po
  • Hauteur globale ajustable : 73,63 à 99,25 po
  • La largeur des bandes d'érable varie entre 3/4 et 1 3/4 po.
ÉPAISSEUR :
  • Cadre : Calibre 10 à 11
  • Plaque d'installation au pieds : Calibre 3
  • Pied : Calibre 6
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Fini laqué
    • Éviter l'excédent d'eau, l'huile et les agents de nettoyage puissants. En cas d'exposition, sécher immédiatement.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible :
    • Roulettes
    • Uline – Surfaces de remplacement en acier
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le dessus de table le plus durable.
  • Affichage de la hauteur sur le panneau de contrôle.
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
  • Montants : Haut. 48 po
    • Accessoires montables par intervalles de 2 po.
  • Ensemble d'installation pour panneaux :
    • L'installation des panneaux à fentes ou perforés s'effectue en les fixant aux montants.
    • Les montants peuvent supporter jusqu'à 3 panneaux et 2 ensembles d'installation.
CAPACITÉ :
  • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
  • Montants :
    • Peut supporter jusqu'à 500 lb de poids combiné (ne comprend pas le poids des pièces accessoires).
SPÉCIFICATIONS :
  • Colonnes de levage :
    • 3 étapes
    • Vitesse maximum (sans charge) : 16 mm/seconde
    • Poussée maximale : 800 newtons par colonne
  • Boîte de commande :
    • 120 V
    • 50/60 Hz
    • 300 W
    • 1,1 ampères
  • Boîtier de commande/pieds/câble d'alimentation : certifié cULus
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 91 cm60 x 36 po
HAUTEUR AJUSTABLE66 à 130 cm26 à 51 po
CAPACITÉ 227 kg500 lb
PIÈCES :
  • H-10270 Cadre pour postes de travail à hauteur réglable – 36 po de profondeur
  • H-10271 Ensemble de pieds et de commande pour postes de travail à hauteur réglable
  • H-10272 Boîtier de commande pour postes de travail à hauteur réglable
  • H-5773 Matériel d'installation pour panneau de poste de travail Uline – 60 po
  • H-5776 Matériel de fixation de panneau pour postes de travail de luxe
  • H-5777 Montants pour poste de travail de luxe
  • H-5778 Matériel d'installation de rechange pour montant de poste de travail de luxe
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/09/2026 11 h 55 m 27 s PM; CNWEB24