Chariot à paniers en fil de métal – 48 x 24 x 40 po

Pour contenir la vaisselle, les colis et les bocaux pendant le transport.
  • Bords relevés pour garder les produits en place.
  • Un panier de 4 po de profondeur et deux tablettes de 1 po de profondeur.
  • Poignée ergonomique, inclinée.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10387 48 x 24 x 40 po 3 1 000 68 335 $ 320 $  AJOUTER
DIMENSIONS :  
  • Réelles (avec la poignée et les roulettes) : 53 1/4 x 24 x 40 po
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les tablettes se règlent à intervalles de 1 po.
CAPACITÉ :
  • Panier : 200 lb
  • 800 lb par tablette.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 61 x 102 cm48 x 24 x 40 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS31 kg68 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnages en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-4562 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 24 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnage en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/11/2026 12 h 58 m 32 s PM; CNWEB3