Rayonnage mobile en fil de métal époxy – 60 x 24 x 78 po, zinc

Pour des déplacements sur roulettes qui facilitent le nettoyage des congélateurs sales.
  • Recommandé pour les chambres froides, les cuisines commerciales et les salles à manger.
  • Revêtement en époxy résistant aux produits chimiques et pouvant supporter le nettoyage agressif, le sel et l'eau.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po en polyuréthane.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS*
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10445Z 602478 po 4 1 000 109 575 $ 565 $  AJOUTER
* Les roulettes sont incluses dans la dimension de la hauteur

DIMENSIONS :
  • Poteaux (construction monobloc) : 72 x 1 po (haut. x diam.)
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Enduit époxy sur acier au carbone zingué.
  • Résiste fortement à la rouille, même dans lieux mouillés, les glacières et les congélateurs.
TEMPÉRATURE :
  • -28º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • 800 lb par tablette, distribué également.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Ne pas installer de pieds autonivelants si des roulettes sont installées.
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.152 x 61 x 198 cm60 x 24 x 78 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS49 kg109 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour unités de rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-3817C Housse pour rayonnage mobile – 60 x 24 x 63 po, transparent
  • H-3817DLX Housse pour rayonnage mobile – 60 x 24 x 63 po, de luxe
  • H-4305 Roulettes pour unités de rayonnage en fil d'acier inoxydable – Ensemble de 4
  • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour unités de rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour unités de rayonnage en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour unités de rayonnage en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-6774 Montant pour rayonnage en fil de métal époxy – 63 po, zinc
  • H-6782Z Tablettes supplémentaires en fil de métal époxy – 60 x 24 po, zinc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/15/2026 12:01:13 a.m.; CNWEB25