Rayonnage mobile en acier inoxydable – 60 x 18 x 78 po

Digne de confiance et durable. Entreposez et transportez tout ce dont vous avez besoin pour votre laboratoire ou votre cuisine.
  • Acier inoxydable de type 304 qui ne rouille absolument pas.
  • Barreaux de fil de métal espacés qui maximisent l'aération et réduisent l'accumulation de poussière et de saleté. Facile à nettoyer.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po en acier inoxydable comprises.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS*
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10460 60 x 18 x 78 po 4 1 000 92 1 155 $ 1 130 $  AJOUTER
* Les roulettes sont incluses dans la dimension de la hauteur

EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Poteaux (construction monobloc) : 72 x 1 po (haut. x diam.)
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
CAPACITÉ :
  • 800 lb par tablette, distribué également.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
MATÉRIAU :
  • Roulettes :
    • Polyuréthane
    • Tige, longeron et matériel : Acier inoxydable de type 304
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Ne pas installer de pieds autonivelants si des roulettes sont installées.
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
  • Durant le nettoyage, utiliser de l'eau tiède et essuyer après l'utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.152 x 46 x 198 cm60 x 18 x 78 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS42 kg92 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4301 Tablettes supplémentaires en fil d'acier inoxydable – 60 x 18 po
  • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-8321C Housse pour rayonnage mobile – 60 x 18 x 72 po, transparent
  • H-8321DLX Housse de luxe pour rayonnage mobile – 60 x 18 x 72 po
  • H-8321HDBL Housse pour rayonnage mobile – 60 x 18 x 72 po, robuste, noir
  • H-8321HDBLU Housse pour rayonnage mobile – 60 x 18 x 72 po, robuste, bleu
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-4299 Montants pour rayonnage en fil d'acier inoxydable – 72 po
  • H-4305 Roulettes pour rayonnages en fil d'acier inoxydable – Ensemble de 4
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 02 h 49 m 22 s PM; CNWEB23